Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Acoplador Easylock para massa lubrificante
Bocal hidráulico com fixação de segurança para todos os trabalhos de lubrificação e tarefas de manutenção em fabrico de veículos, agricultura, construção e indústria.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Quatro mordentes endurecidos feitos de aço para uma aderência segura e uma longa vida útil do mordente
- Vedante hidráulico de alto desempenho para máxima durabilidade
- A junta rotativa linear integrada facilita o acoplamento do bocal Easylock para massa consistente
- A mola interior integrada e o amortecedor de pressão evitam uma fuga brusca/repentina da massa consistente durante o desacoplamento.
- Pode ser desconectado a pressões de 600 bar ou mais
- Diâmetro externo em conformidade com a norma DIN 1283
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Compatível com todas as pistolas pneumáticas, manuais e elétricas de massa consistente com uma rosca M10 x 1.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!