Conetor de encaixe em cotovelo para ar comprimido ligador angular
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conetor de encaixe em cotovelo para ar comprimido ligador angular
Cotovelo de encaixe em T igual para sistemas de ar comprimido
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
- Engate e desengate rápido
- Fluxo total e resistência ao vácuo graças às vedações moldadas
- Leve e compacto
- Sem silicone
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +80 °C
- Pressão máxima de trabalho permitida: 20 bar
Área de aplicação
Adequado para tubos PA e PU. Não adequado para sistemas de travagem, apenas para redes de ar industriais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!