Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Acrílico texturizado
Particularmente indicado para a reparação de fissuras e danos em estuque estrutural ou texturizado em interiores e exteriores
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Estrutura de grânulos finos
A adição de areia de quartzo de alta qualidade resulta numa estrutura de grão uniforme.
- Pode pintar-se com tintas de dispersão
- Resistente aos raios UV e envelhecimento
- Inodoro
- Não adequado para utilização em juntas para construção de edifícios de acordo com a norma DIN 18540
- Devido ao grande número de formulações de vernizes e vidros, são necessários testes preliminares para excluir quaisquer interações
- Tenha cuidado com as juntas de vedação que foram totalmente pintadas. Estas tendem a abrir fendas quando ocorrem movimentos na junta, uma vez que a tinta aplicada é geralmente menos elástica do que o vedante, provocando a formação de fissuras na tinta.
- A velocidade de aplicação depende da temperatura de aplicação, do clima e da humidade da superfície. A velocidade definida é fortemente retardada em climas húmidos e frios.
- Pode ocorrer descoloração em madeira com ácido tânico
Testada de acordo com a norma EN 15651 Parte 1
- Reação ao fogo: Classe E
- Estabilidade sob carga: ≤ 3 mm
- Perda de volume: ≤ 25%
- Elasticidade após imersão em água a 23 °C (dúctil): ≥ 25%
- Durabilidade: Aprovado
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
- Para vedação de rachas e danos no estuque, betão e gesso
- Para a vedação de estuque estruturado e texturizado, no interior e exterior
- As superfícies a colar devem estar limpas, secas e firmes
- Um primário, por exemplo, com Primário para silicone, melhora a aderência para superfícies absorventes ou porosas.
- Consulte a ficha técnica "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!