Adaptador magnético para bits de 1/4"
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Adaptador magnético para bits de 1/4"
Adaptador magnético para bits inovador com bucha de encaixe rápido e bucha guia
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
Os bits podem ser mudados de forma rápida e fácil
- Se a bucha não for acionada, o bit é pressionado para a bucha de aperto
- O bit bloqueia automaticamente – para um ajuste seguro sem oscilações
- Desbloqueio fácil graças à bucha de encaixe rápido com mecanismo de mola
Aderência perfeita e trabalho confortável
- Bucha de encaixe rápido com serrilha para uma aderência perfeita e bucha guia em alumínio preto para um trabalho confortável
- A bucha não roda com o bit
Design muito estreito
- Adaptador para bits muito estreito, diâmetro máx. de 11,5 mm
- Adequado para espaços apertados
Para bits com encaixe sextavado de acordo com a norma DIN 3126
Aviso
Instruções
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!