Adaptador de fixação para discos de corte e discos de fresagem
Adaptador de fixação para discos de corte e discos de fresagem - 1
Adaptador de fixação para discos de corte e discos de fresagem - 2
Adaptador de fixação para discos de corte e discos de fresagem - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Adaptador de fixação para discos de corte e discos de fresagem

Um adaptador para qualquer trabalho. Adaptador para discos de corte e discos de fresagem com orifício de 6 mm ou 10 mm para uso em rebarbadoras axiais ou planas.

  • Adequado para diâmetro de orifício: 10 mm
  • Comprimento: 58 mm
  • Diâmetro do veio: 6 mm
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
N.º de art. Adequado para diâmetro de orifício Comprimento Diâmetro do veio Número PU
Preço/PU
0664978
10 mm 58 mm 6 mm
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
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
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
Amplitude de fixação de 0–8 mm


Apenas um adaptador de fixação para todas as amplitudes de fixação.



O parafuso de fixação está completamente embebido no mandril de fixação


Não há secções de rosca salientes, permitindo trabalhar até mesmo em espaços estreitos.



Parafuso de fixação com grande superfície de contacto e rosca à direita (efeito de fixação automática)


Fixação fiável de discos.



Parafuso de fixação com grande superfície de apoio e ranhura longitudinal


Fácil de desapertar ou apertar com uma chave aberta ou uma chave de parafusos ranhurada de 17 mm.