Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Adesivo elástico UNIBOND
Adesivo elástico UNIBOND - 1
Adesivo elástico UNIBOND - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Adesivo elástico UNIBOND

Adesivo elástico e impermeável mono componente de base MS Polimero com elevado poder de adesão e cura à humidade ambiente.

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Resistência aos raios UV


MS Polimero. Mantém uma flexibilidade permanente e não perde propriedades mesmo em condições atmosféricas agressivas



Excelente aderência


Perfeita aderência em todo o tipo de substratos: Betão, pedra, cerâmica, madeira, PVC, metais e aço inox



Impermeabillização


Devido à elevada estanquecidade e elasticidade, pode ser aplicado como eficaz revestimento de impermebilização em estruturas horizontais



Adere a superfícies húmidas


Possível aplicar em suportes húmidos. Podem ser efectuadas aplicações em condições de difícil aderência e cura



Colagem de materiais


O seu elevado poder de fixação permite efectuar a colagem de diferentes materiais em aplicações horizontais



Veda e repara fissuras


Numa só camada preenche facilmente fissuras de 4 a 5 mm



Sem solventes


Baixa retração, reação neutra e inodora. Não mancha as superfícies como pedra natural e aço inox



Fácil aplicação


Pode ser aplicado com espátula, rolo, talocha ou talocha dentada



Pintável


Pode ser pintado e polido para um melhor acabamento

Aviso

As ferramentas podem ser limpas com diluente. Uma vez que curado, o produto só pode ser removido mecanicamente. O produto deve ser protegido da chuva durante as primeiras horas após sua aplicação.

O consumo pode variar entre 1,5-2,5 kg/m2, de acordo com a porosidade e relevo das peças e suporte.

Com estas indicações queremos aconselhar da melhor maneira possível com base nas nossas experiências e conhecimentos. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto e das condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Isto é igualmente válido em consultas feitas ao nosso serviço de assistência a clientes. Aconselhamos, que sejam sempre feitos testes próprios. Garantimos a conservação de qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramento no produto.