Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fibra reforçada FIBERFLEX
Fibra reforçada  FIBERFLEX - 1
Fibra reforçada  FIBERFLEX - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fibra reforçada FIBERFLEX

Fabricada em polipropileno

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Saco solúvel em água


  • Rápido e fácil de utilizar, sem desperdícios

  • Basta colocar o saco na betoneira juntamente com a mistura


Melhora as propriedades plásticas da mistura


  • Aumenta a resistência à compressão, à tração e à flexão

  • Reduz o desperdício e aumenta a durabilidade do produto acabado

  • Aumenta a resistência a impactos e à abrasão

  • Escorrimento reduzido e melhor distribuição dos materiais


Distribui uniformemente a tensão gerada pela contração plástica e hidráulica


  • Reduz a formação de fissuras

  • Melhora o aspeto e as propriedades estanques da mistura de cimento

  • Maior resistência ao congelamento/descongelamento e a outras condições meteorológicas
Propriedades do betão reforçado com fibra
Design da mistura utilizada:
Mistura
com aditivos➔
Permeabilidade (CRC C48) -45%
Resistente à abrasão (ASTM C944) +20%
Resistência ao impacto +10%
Resistência à fissuração -80%
Betão: 300 kg/m3
Areia natural: 700 kg/m3
Areia britada: 70 kg/m3
Gravilha: 1080 kg/m3
Água: 180 kg/m3
Área de aplicação