Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Resina impermeabilizante ELASTEX Plus
Aditivo para argamassas flexíveis e impermeáveis.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ligante composto de resinas, cargas e adjuvantes para misturar ao cimento para produção de argamassas melhoradas. Após a secagem, forma um revestimento de estancamento flexível e impermeável altamente aderente.
- Não trabalhar com temperatura inferior a 7ºC, nem aplicar com tempo chuvoso ou ameaça de chuva.
- No caso de aplicação em reservatórios, não colocar água antes de 7 dias
- O produto não deve ser exposto aos raios UV. Deve utilizar-se um acabamento final.
- Não transitável
Consumo da mistura 1,5 kg/m²/demão
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
- Alvenarias novas e antigas
- Coberturas e varandas
- Reservatórios de água não potável
- Pavimentos
- Casas de banho
- Fachadas e muros
As superfícies devem estar bem secas, coesas, sem fendas, areias soltas, gorduras e contaminantes. Agitar o produto até obter uma massa cremosa e perfeitamente homogénea. Misturar 1:1 em volume de Elastex e cimento tipo Portland. Adicionar o mínimo de água possível.
No caso de superfícies horizontais aplicar 2 demãos utilizando uma espátula dentada e aplicando uma rede de fibra de vidro entre a 1ª e a 2ª demão. Espessura total recomendada de 3 mm (consumo estimado de 2,1 L/m2). Para aplicações a rolo o rendimento de demão é de 6-8 m2/L e devem aplicar-se no mínimo 3 demãos. Para superfícies de difícil aderência aplicar previamente 1 demão de uma solução 1:2 em volume (Elastex:água). Antes de secar, seguir o esquema de aplicação indicado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!