Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Melhoria do desempenho da caixa de velocidades
Proteção permanente de todos os tipos de caixas de velocidades manuais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Lubrificante de elevado desempenho
- Reduz o desgaste através da tecnologia OMC2
- Estabiliza a viscosidade
- Abranda a deterioração do óleo
- Protege contra a corrosão
- Prolonga a vida útil dos componentes
- Garante mudanças limpas e precisas
- Reduz os ruídos relacionados com a fricção
Concentrado de agentes ativos de acordo com as especificações internacionais
Para carga de pressão máxima
Não é adequado para óleos de poliglicol
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Temos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias posteriores ao produto.
Utilize quando escutar ruídos provenientes da caixa de velocidades, quando tiver problemas com as mudanças e como medida preventiva sempre que o óleo de transmissão for mudado e sempre que a caixa de velocidades for reparada.
Adequado para óleos minerais e sintéticos.
Enrosque o tubo de enchimento e adicione o conteúdo da lata ao óleo da caixa de velocidades inclinando a válvula. A quantidade de produto não deve exceder 10% do volume total do óleo de engrenagem. O conteúdo de uma lata é suficiente para 2,5 litros de óleo da caixa de velocidades.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!