Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alavanca Maxilifter
Alavanca de tração para o nivelamento sensível e preciso de deformações. Um complemento ideal ao Dent Lifter, ao PinPuller, ao Triple Claw e ao Dent Killer
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Muito económica
A alavanca Maxilifter dispõe de uma grande variedade de aplicações graças aos acessórios exclusivos
A alavanca Maxilifter funciona como uma terceira mão
A sua mão livre pode suportar ativamente o processo de alisamento
A utilização da Maxilifter com apenas uma mão deixa a outra mão livre para martelar as extremidades da amolgadela
As amolgadelas retificadas oferecem maior estabilidade e menos tensão do que as que são reparadas apenas com um martelo para puxar chapa
Acesso melhorado, mesmo sob a alavanca
Tamanho grande para proporcionar os melhores trabalhos com martelo de painéis. Comprimento total: 700 mm, altura livre: 115 mm
Base de borracha para um suporte suave
Evita danos acidentais na pintura
Se possível, coloque o pé num ponto nivelado e estável. Quanto mais afastado estiver o ponto de aplicação do pé, menor é a força aplicada no pé.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!