Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alavanca Maxilifter
Alavanca de tração para o nivelamento sensível e preciso de deformações. Um complemento ideal ao Dent Lifter, ao PinPuller, ao Triple Claw e ao Dent Killer
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Muito económica
A alavanca Maxilifter dispõe de uma grande variedade de aplicações graças aos acessórios exclusivos
A alavanca Maxilifter funciona como uma terceira mão
A sua mão livre pode suportar ativamente o processo de alisamento
A utilização da Maxilifter com apenas uma mão deixa a outra mão livre para martelar as extremidades da amolgadela
As amolgadelas retificadas oferecem maior estabilidade e menos tensão do que as que são reparadas apenas com um martelo para puxar chapa
Acesso melhorado, mesmo debaixo da alavanca
Tamanho grande para proporcionar os melhores trabalhos com martelo de painéis. Comprimento total de 700 mm, altura livre de 115 mm
Base de borracha para um suporte suave
Evita danos acidentais na pintura
Se possível, coloque o pé num ponto nivelado e estável. Quanto mais afastado estiver o ponto de aplicação do pé, menor é a força aplicada no pé.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!