Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate angular de pontas semirredondas
Alicate ergonómico para apertar, cortar, dobrar, descarnar e pressionar
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Protege os músculos e articulações
Posição da mão relaxada e sem qualquer tipo de fadiga
Aplicação universal com diversas funções
- Aperta os parafusos com a cavidade perfilada
- Aperto de pontas para fio elétrico (baixa tensão)
- Corte preciso e potente
- Descarnagem de fios de 1,5 e 2,5 mm²
Longa vida útil e elevada precisão
Devido ao acabamento e ferramenta de aço de elevada qualidade
Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de 2 componentes com perfil de rebordo estreito
Extremidades de corte: Lâminas de precisão temperadas por indução
Superfície: Totalmente polida e cromada
Articulação: Articulação sobreposta com mola de abertura
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!