Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Faca de descarnar AM 280
Os encaixes de componentes macios na alça e no punho garantem a máxima aderência
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Lâmina em gancho revestida com nitreto de titânio
- Profundidade de corte ajustável utilizando o parafuso na extremidade do punho
- Lâmina revestida com nitreto de titânio para maior velocidade de corte e vida útil mais longa
- Ajuste automático para cortes redondos ou longitudinais
- Lâmina sobresselente revestida com nitreto de titânio na caixa de proteção
- Fabricado na Alemanha
Não é indicado para trabalhar em ou na proximidade de peças sob corrente.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para descarnar NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 a partir de ∅ 13 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!