Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate de instalação elétrica VDE, IEC 60900
3 ferramentas num conjunto de alicates: Para cortar, remover revestimentos e descarnar cabos elétricos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para trabalhar com peças sob corrente, em conformidade com as medidas de segurança em vigor
Até 1000 V (CA), até 1500 V (CC)
Ferramenta 3 em 1
- Fácil de manusear e sem mudança de ferramenta
- Função de alicate de corte lateral
- Remoção de revestimento e descarnamento com movimento de extração ergonómico
Punho ergonómico para operações seguras
Punho 2C confortável e antiderrapante com rebordo VDE largo.
Extremidades de corte de precisão endurecidas por indução
Superfície totalmente polida e cromada
Articulação interna
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para cabos redondos e cabos para salas húmidas de ∅ 8–12 mm, por exemplo, NYM 3 x 1,5 mm², até 5 x 2,5 mm².
Para cabos provenientes de distribuidores, tomadas e caixas de derivação, comutadores, quadros de distribuição ou simplesmente para ligações soltas. Pode ser usado em instalações elétricas, na instalação de aquecimento e ventilação, na construção de sistemas, na construção de stands, na construção de cozinhas ou noutros grupos profissionais semelhantes.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!