Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate de rebitar HNG 26 N
Ferramenta de aplicação de rebites cegos com 3,0 - 6,4 mm de diâmetro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Reconhecimento fácil e rápido do bocal adequado
Os bocais estão equipados com um código de cores.
Ajuste fácil do curso
O curso pode ser ajustado ao rodar o encaixe do bocal.
Trabalho prático e limpo
- O design ergonómico dos braços permite-lhe trabalhar com pouco esforço.
 - Os bocais estão fixos nos braços e podem ser substituídos com a chave de montagem incluída.
 - O recipiente coletor mantém o local de trabalho limpo.
 
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!