Alicate descarnador AS 280
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate descarnador AS 280
Ferramenta multifuncional: Alicate descarnador com regulação automática e faca de descarnar
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
- Geometria da lâmina: Em forma de V
- Passagem automática do corte redondo para o corte longitudinal
- A profundidade de corte pode ser ajustada através de um parafuso serrilhado
- Lâmina de substituição na parte superior do punho
- O suporte de fixação pode ser bloqueado em duas posições (∅ 4–16 mm e ∅ 16–28 mm)
- Escala ótica do comprimento: 8–20 mm
- Comprimento máximo de descarnagem: 35 mm
- Fabricado na Alemanha
Aviso
Não é indicado para trabalhar em ou na proximidade de peças sob corrente.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Descarna mesmo em locais de difícil acesso como, por exemplo, armários de distribuição, UP, HW, tomadas para aparelhos de betão
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!