Alicate descarnador VDE, IEC 60900
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate descarnador VDE, IEC 60900
Descarnagem precisa e sem esforço de cabos e fios com isolamento de plástico ou borracha.
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
- Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), em conformidade com as medidas de segurança em vigor
- Ferramenta de aço de elevada qualidade que garante longa vida útil e precisão
- Abertura automática das pinças graças à mola de abertura
- Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de 2 componentes com um rebordo VDE amplo para trabalhar em segurança
- É possível fixar o parafuso de ajuste com uma porca serrilhada
- Superfície: Polida e cromada em todos os lados
- Articulação: Embutida
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!