As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate descarnador, ajustável
Ajuste da profundidade de corte integrado para um ajuste preciso com diferentes materiais de isolamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Batente longitudinal ajustável: 3-18 mm
- Tesoura para cabos integrada: Flexível até 10,0 mm², rígida até 1,5 mm²
- Bloco de facas substituível e batente longitudinal
- Punho de 2 componentes com formato ergonómico para utilização confortável e fácil
- Fabricado na Suécia
Não é indicado para trabalhar em ou na proximidade de peças sob corrente.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Núcleos individuais isolados a PVC, por exemplo H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!