Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate para abraçadeiras inox
Alicate de alta qualidade, prático e fácil de utilizar, em abraçadeiras até 12 mm largura. Ideal para apertar, dar tensão e cortar abraçadeiras inox de autobloqueio.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Alta qualidade
Ferramenta em metal resistente de utilização confortável e fácil de segurar
Tensão de ajuste controlada pelo operador
Corte simples através de alavanca manual
Adequado para abraçadeiras de aço inoxidável
Com uma construção robusta e uma alavanca de corte convenientemente posicionada
A ferramenta ideal para conforto e precisão durante longos períodos de operação
Para utilização com abraçadeiras até 0,3 mm de espessura e 12,3 mm de largura.
Insira a extremidade livre da abraçadeira instalada no alicate. Aperte os braços para dar tensão. Cortar o que sobra do aperto da abraçadeira, pressionando a alavanca de corte em combinação com os braços do alicate em tensão.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!