Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
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
- Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), cumprindo todas as precauções de segurança prescritas
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e superfícies de fixação e corte precisas
- Pontas flexíveis para esforços elevados, especialmente sob forças de flexão
- Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de dois componentes com rebordo VDE largo para trabalhos seguros
- Lâminas adicionalmente endurecidas por indução
- Superfície totalmente polida e cromada
- Superfícies de fixação serrilhadas
- Articulação sobreposta
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!