Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
  • Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), cumprindo todas as precauções de segurança prescritas

  • Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e superfícies de fixação e corte precisas

  • Pontas flexíveis para esforços elevados, especialmente sob forças de flexão

  • Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de dois componentes com rebordo VDE largo para trabalhos seguros

  • Lâminas adicionalmente endurecidas por indução

  • Superfície totalmente polida e cromada

  • Superfícies de fixação serrilhadas

  • Articulação sobreposta

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material