Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para caixilhos AMO®-Combi 7.5/11.5
A solução universal para fixar janelas em betão, alvenaria de tijolo perfurado e compacto e madeira
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos







Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para a instalação sem tensão de janelas no intradorso
O buraco é perfurado através da estrutura, se necessário uma bucha para tijolos perfurados ou tijolos reveladores é empurrada através
Área de aplicação:
O AMO Combi pode ser aparafusado diretamente em pedra sólida, betão e madeira devido à rosca endurecida
Resistência imediata: sem tempo de espera após a colocação
Versátil e flexível – vasta gama de aplicações
Bucha amovível
- A aprovação técnica geral de fixação de janelas em alvenaria revela Z-21.2-2017
- Relatório de teste n.º 11-001214-PR01 – Teste de componente para fixar uma porta de plástico com vidro em alvenaria de tijolo de Poroton-T8-36.5 MW. Peso do caixilho: 95,5 kg.
- Relatório de teste n.º 11-002744-PR01 – Teste de componente para fixar uma porta de plástico com vidro de folhas em alvenaria de tijolo de Poroton-T10. Peso do caixilho: 74,5 kg.
- Relatório de teste n.º 13-002288-PR03 – Teste de componente para fixar uma porta de plástico em alvenaria de tijolo feita de ThermoPlan S9 da Mein Ziegelhaus. Peso do caixilho: 145 kg.
- Carga de utilização contínua de 100 000 ciclos.
- Relatório de teste n.º 11-002592-PR01– Verificação das propriedades de resistência a estilhaçamento da classe de resistência RC2/RC 2N em alvenaria de tijolo de Poroton-S10-P
É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso do caixilho da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo). A fixação de vidros antiqueda, de acordo com a norma técnica alemã (TRAV) ou a norma DIN 18008-4 só pode ser realizada com o parafuso AMO-Combi, se existir, no caso concreto, uma aprovação antes do início da instalação.
Furar os blocos perfurados e ocos com movimento rotativo (sem percussão)
Quando se utiliza o W-UR 10 XXL, o parafuso não é mais comprido do que a bucha e, por conseguinte, alcança a segunda câmara em tijolos perfurados com enchimento modernos, garantindo que a bucha é orientada corretamente para o furo e para a estrutura. Consequentemente, a resistência não é reduzida.













- A aprovação técnica geral de fixação de janelas em alvenaria revela Z-21.2-2017
- Relatório de teste n.º 11-001214-PR01 – Teste de componente para fixar uma porta de plástico com vidro em alvenaria de tijolo de Poroton-T8-36.5 MW. Peso do caixilho: 95,5 kg.
- Relatório de teste n.º 11-002744-PR01 – Teste de componente para fixar uma porta de plástico com vidro de folhas em alvenaria de tijolo de Poroton-T10. Peso do caixilho: 74,5 kg.
- Relatório de teste n.º 13-002288-PR03 – Teste de componente para fixar uma porta de plástico em alvenaria de tijolo feita de ThermoPlan S9 da Mein Ziegelhaus. Peso do caixilho: 145 kg.
- Carga de utilização contínua de 100 000 ciclos.
- Relatório de teste n.º 11-002592-PR01– Verificação das propriedades de resistência a estilhaçamento da classe de resistência RC2/RC 2N em alvenaria de tijolo de Poroton-S10-P
Em tijolos com cavidades grandes e câmaras sólidas ou cavidades estreitas e profundas:
AMO® Combi e W-UR 10 XXL: fixação em pelo menos 2 câmaras; é possível uma montagem sem estilhaçamento na classe de resistência RC2
Em tijolo perfurado com cavidades pequenas e câmaras estreitas:
AMO® Combi e W-UR 10 XS; fixação em pelo menos duas câmaras
Diretrizes para planear e executar a instalação de janelas e portas, edição 2020
Art.-Nr. 5995000000
Os parafusos têm de transferir com segurança todas as forças convencionais que afetam a janela para a estrutura e para as fundações. Isto significa que a carga total tem de ser calculada, por exemplo, com base na carga da janela, na carga do vento e na carga útil (ver a norma DIN 1055). Os regulamentos de construção atualmente em vigor estipulam que os edifícios e respetivos componentes têm de ser planeados de forma a que não coloquem a vida humana e a saúde em perigo, nem constituam um risco para a segurança pública. A fixação das janelas deve também cumprir este critério.
Ao fixar paredes de janelas em conformidade com a anterior norma DIN 18056 ou elementos com uma área de superfície superior a 9 m2 e vidros antiqueda, conforme especificado nas regras técnicas alemãs para vidros de segurança (TRAV) ou DIN 18008-4, deve observar-se o seguinte:
A norma DIN 18056 aplica-se a paredes de janelas com uma área de superfície mínima de 9 m2 e um comprimento lateral mínimo de 2 m no lado mais curto. Nesta aplicação, devem ser utilizadas buchas com uma aprovação de produto de construção, Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual. Da mesma forma, apenas se devem utilizar buchas com uma aprovação do produto de construção, Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual para fixar vidros à prova de quedas, conforme especificado nas normas técnicas alemãs referentes a vidros de segurança (TRAV) ou na norma DIN 18008-4.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!