Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de ajuste de distância AMO® III tipo 1
Parafuso de ajuste de distância AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1 - 1
Parafuso de ajuste de distância AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1 - 2
Parafuso de ajuste de distância AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de ajuste de distância AMO® III tipo 1

Para instalar janelas em betão e alvenaria de pedra maciça. Com cabeça de embeber e fresar para um fácil afundamento em perfis de madeira e plástico. Aço galvanizado, passivado a azul, fenda AW30.

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes
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
  • Menor tempo de montagem; não são necessárias buchas ou ferramentas de aplicação

  • Fenda AW para maior durabilidade do bit, melhor transmissão de força

  • Fixação trespassante

  • Praticamente sem força de expansão durante a aplicação

  • Fixação efetiva, pode ser desaparafusada sem pressão de expansão

  • A capacidade de carga é mantida, mesmo com carga térmica

  • Duração comprovada de resistência ao fogo de 120 minutos
Aviso

É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso do caixilho da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo). Tenha em atenção as diretrizes de planeamento e execução da instalação de janelas e portas exteriores (artigo n.º 5995 000 000).


Para garantir uma montagem à prova de queda de janelas de acordo com as diretrizes e regulamentos aplicáveis, devem ser utilizados sistemas de segurança aprovados (por exemplo, a consola para montagem de janelas W-ABZ), ou é necessária uma aprovação para cada caso.



Alinhe os caixilhos das janelas utilizando grampos ou bolsas Amo



Comprimento do parafuso = largura do caixilho + distância + profundidade de aparafusamento (ver também 55.2 Amo III 11,5 mm)

Relatório de teste de prevenção de incêndios n.º 3174/0649-2 em betão



Relatório de teste n.º 202 31790 Fixação de uma janela resistente a inundações em conformidade com a diretiva IFT FE-07/1



Relatório de teste n.º 105 34261 Fixação de uma janela de plástico em alvenaria de bloco de silico-calcário. Peso do caixilho: 72,5 kg. Teste realizado sem calços distanciadores laterais.



Relatório de teste n.º 105 43036. Fixação de uma janela de plástico em alvenaria de bloco de silico-calcário. Peso do caixilho: 70 kg. União roscada de perfil sem reforço em aço.


Teste realizado sem calços distanciadores laterais.