Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de ajuste de distância Amo® III 7.5 de tipo 2 Cabeça cilíndrica de 8,0 mm
Parafuso de ajuste de distância Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 de tipo 2 Cabeça cilíndrica de 8,0 mm - 1
Parafuso de ajuste de distância Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 de tipo 2 Cabeça cilíndrica de 8,0 mm - 2
Parafuso de ajuste de distância Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 de tipo 2 Cabeça cilíndrica de 8,0 mm - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de ajuste de distância Amo® III 7.5 de tipo 2 Cabeça cilíndrica de 8,0 mm

Para instalar janelas em betão e alvenaria de pedra maciça. Com uma cabeça cilíndrica pequena. Aço galvanizado, passivado a azul, fenda AW30.

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
  • Tempos de montagem curtos, sem necessidade de buchas nem de ferramenta de aplicação

  • Fenda AW para uma vida útil mais longa da broca; transmissão de potência melhorada

  • Montagem em mais de um material em simultâneo

  • Sustentação de carga elevada devido ao encaixe efetivo

  • Quase sem força de expansão durante a colocação

  • Permite a instalação de janelas sem suporte lateral e calços distanciadores (dependendo da situação de instalação, confirme a ferramenta de montagem junto do IFT)

  • Fixação amovível de bloqueio efetivo sem pressão de expansão

  • A função de sustentação de carga mantém-se, mesmo sob carga térmica

  • A duração comprovada de resistência ao fogo é de 120 minutos

Relatório de teste de prevenção de incêndios n.º 3174/0649-2 de 12 de janeiro de 2000, em betão



Teste de adequabilidade para fixação de uma janela resistente a inundações, em conformidade com a diretiva IFT FE-07/1, realizado pelo Instituto IFT Rosenheim.


Relatório de teste n.º 202 31790 de 17 de maio de 2006



Teste de componente com parafusos para caixilhos a fim de fixar uma porta de plástico com vidro (peso do caixilho de 72,5 kg) numa estrutura sem suportes laterais ou alvenaria de tijolo silico-calcário.


Testes realizados sem suporte lateral e calços distanciadores, IFT Rosenheim: Relatório de teste 105 34261 de 21 de novembro de 2007



Teste de componente com parafusos para caixilhos a fim de fixar uma porta de plástico com vidro (peso do caixilho de 70 kg) numa estrutura sem suportes laterais ou alvenaria de tijolo silico-calcário.


Testes efetuados sem quaisquer suportes laterais ou calços distanciadores.


IFT Rosenheim: Relatório de teste 105 35697 de 31 de março de 2008



Teste de componente com parafusos para caixilhos a fim de fixar uma porta de plástico com vidro (peso do caixilho de 70 kg, ligação roscada no perfil sem reforço em aço) numa estrutura sem suportes laterais ou alvenaria de tijolo silico-calcário.


Testes efetuados sem quaisquer suportes laterais ou calços distanciadores.


IFT Rosenheim: Relatório de teste 105 43036 de 21 de outubro de 2010