Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para caixilhos AMO® III 7.5 tipo 2 Cabeça cilíndrica de 8,0 mm
Para instalar janelas em betão e alvenaria de pedra maciça. Feito em aço inox A2. Ideal para caixilhos de madeira tratada termicamente. Com uma cabeça de queijo pequena, fenda AW30
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Fixação amovível de bloqueio efetivo sem pressão de expansão
- Poupa tempo - não são necessárias buchas
- Tempos de instalação curtos, pois não são necessárias ferramentas para a inserção
- Fenda AW para uma vida útil mais longa do bit e transmissão de força melhorada sem nenhuma força de expulsão
- Instalação por atravessamento
- Resistência imediata – sem tempo de espera após a inserção
- Fixação efetiva para maior resistência
- Amovível
- Praticamente nenhuma força de expansão durante a aplicação
É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso do caixilho da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo).
Informação de utilização
Diretrizes para planear e executar a instalação de janelas e portas, edição 2010
Art.º n.º 5995 000 000:
Os parafusos têm de transferir com segurança todas as forças convencionais que afetam a janela para a estrutura e para as fundações. Isto significa que a carga total tem de ser calculada, por exemplo, com base na carga da janela, na carga do vento e na carga útil (ver a norma DIN 1055). Os regulamentos de construção atualmente em vigor estipulam que os edifícios e respetivos componentes têm de ser planeados de forma a que não coloquem a vida humana e a saúde em perigo, nem constituam um risco para a segurança pública. A fixação das janelas deve também cumprir este critério.
Paredes de janelas em conformidade com a antiga norma DIN 18056 ou elementos com uma superfície superior a 9 m² e vidros à prova de acidentes, conforme especificado nas normas técnicas alemãs para vidrados de segurança (TRAV) ou DIN 18008-4
A norma DIN 18056 aplica-se a paredes de janelas com uma área de superfície mínima de 9 m² e um comprimento lateral mínimo de 2 m no lado mais curto. Nesta aplicação, devem ser utilizadas buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual. Da mesma forma, apenas se devem utilizar buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual para fixar vidros antiqueda, conforme especificado nas normas técnicas alemãs referentes a vidros de segurança (TRAV) ou na norma DIN 18008-4.
Outras informações
É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso do caixilho da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo). Os vidros antiqueda, de acordo com a norma técnica alemã referente aos vidros de segurança (TRAV) ou à DIN 18008-4, só podem ser instalados com o parafuso AMO Combi após obtenção da respetiva licença.
Furar os blocos perfurados e ocos com movimento rotativo (sem percussão)
- Furar os blocos perfurados e ocos com movimento rotativo (sem percussão)
- Alinhe os caixilhos de janela com grampos de alinhamento ou uma AMO® Bag
- Comprimento do parafuso = largura do caixilho + folga + profundidade de aparafusamento (ver também 55.2 Amo® III 11,5 mm)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!