Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de ajuste de distância Amo® III Cabeça semirredonda 7.5 TIPO 3
Para instalar janelas em betão e alvenaria de pedra maciça. Com uma cabeça de queijo grande, assenta de forma limpa no caixilho e pode ser perfeitamente coberto com tampas. Aço galvanizado, passivado a azul, fenda AW30.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para instalar janelas em betão e alvenaria de pedra maciça. Com uma cabeça de queijo grande, assenta de forma limpa no caixilho e pode ser perfeitamente coberto com tampas. Aço galvanizado, passivado a azul, fenda AW30.
- Fixação amovível de bloqueio efetivo sem pressão de expansão
- A função de sustentação de carga mantém-se, mesmo sob carga térmica
- A duração comprovada de resistência ao fogo é de 120 minutos
- Rápida instalação, pois não são necessárias buchas
- Tempos de instalação curtos, pois não são necessárias ferramentas para a inserção
- Fenda AW para uma vida útil mais longa da broca; transmissão de potência melhorada e nenhuma força de expulsão
- Montagem com furos de passagem
- Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera após a colocação
- Fixação efetiva para maior capacidade de carga
- Amovível
- Praticamente nenhuma força de expansão durante a aplicação
Relatório de teste de prevenção de incêndios n.º 3174/0649-2 de 12 de janeiro de 2000
Teste de adequabilidade para fixação de uma janela resistente a inundações, em conformidade com a diretiva IFT FE-07/1, realizado pelo Instituto IFT Rosenheim. Relatório de teste n.º 202 31790 de 17 de maio de 2006
Testar um elemento de fixação: Avaliação dos resultados do teste realizado pelo Instituto IFT Rosenheim, referente à aplicação prática na instalação de janelas. Relatório de teste n.º 23511241/2 de 13 de fevereiro de 1990
Teste de adequação para fixar uma janela a uma estrutura de alvenaria de tijolo pelo ift Rosenheim. Relatório de teste n.º 50922462 de 11 de outubro de 2000
Informação de utilização
Diretrizes para planear e executar a instalação de janelas e portas exteriores, edição de 2010
Art.º n.º 5995 000 000:
Os parafusos têm de transferir com segurança todas as forças convencionais que afetam a janela para a estrutura e para as fundações. Isto significa que a carga total tem de ser calculada, por exemplo, com base na carga da janela, na carga do vento e na carga útil (ver a norma DIN 1055). Os regulamentos de construção atualmente em vigor estipulam que os edifícios e respetivos componentes têm de ser planeados de forma a que não coloquem a vida humana e a saúde em perigo, nem constituam um risco para a segurança pública. A fixação das janelas deve também cumprir este critério.
Paredes de janelas em conformidade com a antiga norma DIN 18056 ou elementos com uma superfície superior a 9 m² e vidros à prova de acidentes, conforme especificado nas normas técnicas alemãs para vidrados de segurança (TRAV) ou DIN 18008-4
A norma DIN 18056 aplica-se a paredes de janelas com uma área de superfície mínima de 9 m² e um comprimento lateral mínimo de 2 m no lado mais curto. Nesta aplicação, devem ser utilizadas buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual. Da mesma forma, apenas se devem utilizar buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual para fixar vidros antiqueda, conforme especificado nas normas técnicas alemãs referentes a vidros de segurança (TRAV) ou na norma DIN 18008-4.
Outras informações
É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso do caixilho da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo). A fixação de vidros antiqueda, de acordo com a norma técnica alemã (TRAV) ou a norma DIN 18008-4 só pode ser realizada com o parafuso AMO®-Combi, se existir, no caso concreto, uma aprovação antes do início da instalação.
Fure os blocos perfurados e ocos apenas com rotação (sem percussão)
Fure os blocos perfurados e ocos apenas com rotação (sem percussão)
Alinhe os caixilhos de janela com grampos de alinhamento ou uma Amo® Bag
Comprimento do parafuso = largura do caixilho + folga + profundidade de aparafusamento (ver também 55.2 Amo® III 11,5 mm)






Relatório de teste de prevenção de incêndios n.º 3174/0649-2 de 12 de janeiro de 2000
Teste de adequabilidade para fixação de uma janela resistente a inundações, em conformidade com a diretiva IFT FE-07/1, realizado pelo Instituto IFT Rosenheim. Relatório de teste n.º 202 31790 de 17 de maio de 2006
Testar um elemento de fixação: Avaliação dos resultados do teste realizado pelo Instituto IFT Rosenheim, referente à aplicação prática na instalação de janelas. Relatório de teste n.º 23511241/2 de 13 de fevereiro de 1990
Teste de adequação para fixar uma janela a uma estrutura de alvenaria de tijolo pelo ift Rosenheim. Relatório de teste n.º 50922462 de 11 de outubro de 2000
- Instalação com distanciamento e sem tensão para caixilhos de janela de madeira, plástico e alumínio
- União de caixilhos
- Para fixar linguetas de janelas, fixações de articulação e fixadores de mordentes de pressão (versão curta)
- Graças à cabeça de queijo grande, a cabeça assenta de forma limpa no perfil da janela, oferecendo assim vantagens ao utilizar tampas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!