Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para montagem de distanciamento AMO®-Combi 7,5/11,5
A solução universal para fixar janelas em betão, alvenaria de tijolo perfurado e compacto e madeira. Para tijolo perfurado em conjunto com W-UR 10 XS/XXL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A solução universal para fixar janelas em betão, alvenaria de tijolo perfurado e compacto e madeira. Para tijolo perfurado em conjunto com W-UR 10 XS/XXL
Montagem simples e fiável
O furo é realizado através do caixilho e, eventualmente, introduzida a bucha para tijolo perfurado e de seguida é fixada a janela de forma segura e sem tensão.
Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera após a colocação
Aplicação versátil e flexível
Tijolo maciço, betão, madeira:
A rosca endurecida permite que o AMO-Combi seja aparafusado diretamente
Tijolo perfurado com câmaras pequenas:
AMO-Combi em conjunto com W-UR 10 XS
Tijolo perfurado com câmaras grandes:
AMO-Combi em conjunto com W-UR 10 XXL: Fixa, no mínimo 2 câmaras
Bucha amovível
Autorização geral de construção. Fixação de janelas no intradorso de alvenaria Z-21.2-2017 Relatório de teste Nr. 11-001214-PR01Teste de componente para fixar uma janela de varanda de plástico em alvenaria de tijolo Poroton-T8-36,5 MW. Peso da folha 95,5 kg.
Relatório de teste Nr. 11-002744-PR01Teste de componente para fixar uma janela de varanda de plástico com duas folhas em alvenaria de tijolo Poroton T10. Peso da folha 74,5 kg. Relatório de teste Nr. 13-002288-PR03 Teste de componente para fixar uma porta de entrada de plástico em alvenaria de tijolo em ThermoPlan S9 da empresa Mein Ziegelhaus. Peso da folha 145 kg. Carga funcional contínua 100 000 ciclos
Relatório de teste Nr. 11-002592-PR01Prova das características que evitam o estilha-çamento. Classe de resistência RC2/RC 2N em alvenaria de tijolo de Poroton-S10-P
É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso da folha da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo). A fixação de vidros antiqueda, de acordo com a norma técnica alemã (TRAV) ou a norma DIN 18008-4 só pode ser realizada com o parafuso AMO®-Combi, se existir, no caso concreto, uma aprovação antes do início da instalação.
Furar os tijolos e blocos ocos apenas com rotação (sem percussão).
Quando se utiliza o W-UR 10 XXL, o parafuso não é mais comprido do que a bucha e, por conseguinte, alcança a segunda câmara em tijolos perfurados com enchimento modernos, garantindo que a bucha é orientada corretamente para o furo e para a estrutura. Consequentemente, a capacidade de carga não é reduzida.
Autorização geral de construção. Fixação de janelas no intradorso de alvenaria Z-21.2-2017 Relatório de teste Nr. 11-001214-PR01Teste de componente para fixar uma janela de varanda de plástico em alvenaria de tijolo Poroton-T8-36,5 MW. Peso da folha 95,5 kg.
Relatório de teste Nr. 11-002744-PR01Teste de componente para fixar uma janela de varanda de plástico com duas folhas em alvenaria de tijolo Poroton T10. Peso da folha 74,5 kg. Relatório de teste Nr. 13-002288-PR03 Teste de componente para fixar uma porta de entrada de plástico em alvenaria de tijolo em ThermoPlan S9 da empresa Mein Ziegelhaus. Peso da folha 145 kg. Carga funcional contínua 100 000 ciclos
Relatório de teste Nr. 11-002592-PR01Prova das características que evitam o estilha-çamento. Classe de resistência RC2/RC 2N em alvenaria de tijolo de Poroton-S10-P
- Em tijolo com câmaras grandes e divisórias maciças: AMO-Combi + W-UR 10 XXL
- Em tijolo perfurado com câmaras pequenas e divisórias estreitas: AMO Combi + W-UR 10 XS
Diretrizes para planear e executar a instalação de janelas e portas, edição de 2010
Art. n.º 5995000000:
Os parafusos têm de transferir com segurança todas as forças convencionais que afetam a janela para a estrutura e para as fundações. Isto significa que a carga total tem de ser calculada, por exemplo, com base na carga da janela, na carga do vento e na carga útil (ver a norma DIN 1055). Os regulamentos de construção atualmente em vigor estipulam que os edifícios e respetivos componentes têm de ser planeados de forma a que não coloquem a vida humana e a saúde em perigo, nem constituam um risco para a segurança pública. A fixação das janelas deve também cumprir este critério.
Paredes de janelas em conformidade com a antiga norma DIN 18056 ou elementos com uma superfície superior a 9 m2 e vidros à prova de acidentes, conforme especificado nas normas técnicas alemãs para vidrados de segurança (TRAV) ou DIN 18008-4
A norma DIN 18056 aplica-se a paredes de janelas com uma área de superfície mínima de 9 m2 e um comprimento lateral mínimo de 2 m no lado mais curto. Nesta aplicação, devem ser utilizadas buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual. Da mesma forma, apenas se devem utilizar buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual para fixar vidros antiqueda, conforme especificado nas normas técnicas alemãs referentes a vidros de segurança (TRAV) ou na norma DIN 18008-4.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!