Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tampão de borracha/metal tipo D
Para evitar a transmissão de vibrações (p. ex., as vibrações da máquina sobre fixações)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Suporte elástico
Fabricado em borracha, especialmente adequado para suportar sistemas de peso leve e médio sem cargas dinâmicas extensivas
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® conservam os recursos e são pouco poluentes. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O principal objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
A maioria dos elementos de metal/borracha destinam-se a cargas de pressão. As posições de instalação onde dominam as cargas de tração e cisalhamento devem ser evitadas.
Não adequado para gasolina, benzeno, solventes, óleos, massas lubrificantes e ácidos
Especialmente indicados para suportar sistemas de peso leve e médio sem cargas dinâmicas extensivas.
- Posicionamento ou suporte de ventiladores, unidades de ar condicionado e bombas
- Como pés de suporte para compressores, equipamentos de fitness e outras estruturas e máquinas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!