Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC
Amperímetro digital de encaixe com vastas opções de medição, medição do valor real (TRMS) e iluminação do ponto de medição LED para uso profissional no comércio e indústria.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O Würth AM 600, certificado para utilização segura em ambientes CAT III 600 V, dispõe de funções essenciais para a deteção de avarias e diversos problemas em sistemas elétricos e eletrónicos.
Propriedades:
- Adequado para medição de corrente CA/CC, tensão CA/CC, resistência, continuidade, díodos, frequência e capacidade
- Pode ser utilizado para tensão CA/CC até 600 V e também para corrente CA/CC até 600 A
- Medição da resistência até 60 MΩ
- Chave mín/máx para apresentar o valor ou diferença máximo ou mínimo medido entre os dois valores
- Alternância entre comutação de gama manual e automática
- Poupança do visor (função de espera)
- Desativação automática após 15 min
- Entradas para fusíveis para proteger o dispositivo de medição
- Visor LCD com 6000 dígitos
- Em conformidade com a norma EN 61010-2-032
Utilize equipamento de proteção pessoal de acordo com as especificações da classe de medição.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Instalações elétricas, construção de quadros elétricos, E-K híbrido, sistemas elétricos e eletrónicos em geral.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!