Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC - 1
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC - 2
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC

Amperímetro digital de encaixe com vastas opções de medição, medição do valor real (TRMS) e iluminação do ponto de medição LED para uso profissional no comércio e indústria.
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
O Würth AM 600, certificado para utilização segura em ambientes CAT III 600 V, dispõe de funções essenciais para a deteção de avarias e diversos problemas em sistemas elétricos e eletrónicos.



Propriedades:


  • Adequado para medição de corrente CA/CC, tensão CA/CC, resistência, continuidade, díodos, frequência e capacidade

  • Pode ser utilizado para tensão CA/CC até 600 V e também para corrente CA/CC até 600 A

  • Medição da resistência até 60 MΩ

  • Chave mín/máx para apresentar o valor ou diferença máximo ou mínimo medido entre os dois valores

  • Alternância entre comutação de gama manual e automática

  • Poupança do visor (função de espera)

  • Desativação automática após 15 min

  • Entradas para fusíveis para proteger o dispositivo de medição

  • Visor LCD com 6000 dígitos

  • Em conformidade com a norma EN 61010-2-032
Aviso

Utilize equipamento de proteção pessoal de acordo com as especificações da classe de medição.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material