Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Andaime móvel em alumínio de 1,58 m – módulo 2
Andaime móvel em alumínio de 1,58 m – módulo 2 - 1
Andaime móvel em alumínio de 1,58 m – módulo 2 - 2
Andaime móvel em alumínio de 1,58 m – módulo 2 - 3
Andaime móvel em alumínio de 1,58 m – módulo 2 - 4
Andaime móvel em alumínio de 1,58 m – módulo 2 - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Andaime móvel em alumínio de 1,58 m – módulo 2

Módulo 2 (parte central)

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Módulo 2 – PARTE CENTRAL


Andaime modular com três partes



Módulo 1: Andaime completo (plataforma H: 0,65 m): Art-Nr. 0962 942 602
Módulo 1+2: Andaime completo (plataforma H: 2,65 m): Art-Nr. 0962 942 602 + 0962 942 603
Módulo 1+2+3: Andaime completo (plataforma H: 4,65 m): Art-Nr. 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 604
Módulo 1 + extensão: Andaime completo (plataforma H: 2,65 m): Art-Nr. 0962 942 602 + 0962 942 615
Módulo 1 + 2 + extensão: Andaime completo (plataforma H: 3,15 m): Art-Nr. 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615


Andaime em alumínio leve


  • Leve

  • Robusto

  • Compacto

Rodas giratórias não ajustáveis com travão


  • Fácil de deslocar

Plataforma de madeira antiderrapante com alçapão de acesso


  • Conveniente para utilização no interior

  • Produto adequado para utilização no exterior


Fácil de montar sem ferramentas


Estrutura cravada.


Não é adequado para utilização em escadas.


Altura máx. de alcance: 6,65 m


Comprimento da plataforma: 1,58 m


Largura das estruturas de degrau: 0,72 m

Aviso

A montar no módulo 1.



Consulte as peças de substituição para peças e instruções.



Entrega direta: entre 10 e 15 dias
EN 1004

As instruções de montagem e utilização estão incluídas em todos os andaimes


Rodas não ajustáveis, inclinação máxima autorizada de 1%


Todos os andaimes, independentemente da altura, têm de estar seguros através de guarda-corpos, arneses, redes de segurança