Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 2
Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 2 - 1
Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 2 - 2
Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 2 - 3
Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 2 - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 2

Andaime móvel com plataforma de 1,58 m
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
Montagem fácil sem ferramentas


Andaime em alumínio


  • Leve

  • Robusto

Rodas fixas com travões


  • Fácil de deslocar

Plataforma pequena, madeira antiderrapante, com base e abertura de acesso


  • Prático para utilização em interiores

  • Pode ser utilizado no exterior


Módulo 2 completo: 0962 940 602 + 0962 940 603

Aviso

Em conformidade com a norma EN 1004

As instruções de montagem e utilização estão incluídas em todos os andaimes


Rodas não ajustáveis, inclinação máxima autorizada de 1%


Todos os andaimes, independentemente da altura, têm de estar seguros através de guarda-corpos, arneses, redes de segurança