Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Andaime móvel em alumínio de 1,58 m – módulo 3
Módulo 3 (parte superior)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Módulo 3 – PARTE SUPERIOR
Andaime modular com três partes
Módulo 1: Andaime completo (plataforma H: 0,65 m): Art-Nr. 0962 942 602
Módulo 1+2: Andaime completo (plataforma H: 2,65 m): Art-Nr. 0962 942 602 + 0962 942 603
Módulo 1+2+3: Andaime completo (plataforma H: 4,65 m): Art-Nr. 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 604
Módulo 1 + extensão: Andaime completo (plataforma H: 2,65 m): Art-Nr. 0962 942 602 + 0962 942 615
Módulo 1 + 2 + extensão: Andaime completo (plataforma H: 3,15 m): Art-Nr. 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615
Andaime em alumínio leve
- Leve
- Robusto
- Compacto
Rodas giratórias não ajustáveis com travão
- Fácil de deslocar
Plataforma de madeira antiderrapante com alçapão de acesso
- Conveniente para utilização no interior
- Produto adequado para utilização no exterior
Fácil de montar sem ferramentas
Estrutura cravada.
Não é adequado para utilização em escadas.
Altura máx. de alcance: 6,65 m
Comprimento da plataforma: 1,58 m
Largura das estruturas de degrau: 0,72 m
A montar no módulo 2
Consulte as peças de substituição para peças e instruções.
Entrega direta: entre 10 e 15 dias
As instruções de montagem e utilização estão incluídas em todos os andaimes
Rodas não ajustáveis, inclinação máxima permitida de 1%
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!