- Poder de remoção de material até três vezes superior com menores tempos de processamento
- Menor peso do revestimento para facilitar o manuseamento
- Menor pressão de contacto necessária, o que resulta num menor esforço
- Poupança de custos devido a um consumo de pasta significativamente menor em comparação com os discos de tecido convencionais
- Trabalho sem manchas devido à estrutura em contínua mudança e às sucessivas camadas de folhas
- Os anéis de polimento são produzidos numa inovadora malha de lã flexível aglomerada mecanicamente, especialmente concebida para um polimento de alto brilho
- 10 folhas
Aplique a pasta com a máquina a funcionar!
Para polimento de alto brilho ou polimento de quase todos os materiais que possam ser polidos em conjunto com a pasta de polimento
Materiais a processar: Aço, aço inox, metais não ferrosos e revestimentos e peças em plástico
Quanto melhor for o pré-desbaste, mais simples e rápido é o polimento. Os metais devem ser pré-lixados com um pano abrasivo de grão 280 ou 320.
Cada etapa do trabalho deve ser realizada na transversal ou na diagonal em relação à anterior.
Importante: Se não se realizar cada etapa de trabalho cuidadosamente, as falhas na superfície ficam ainda mais visíveis durante o polimento.
Deve utilizar-se um conjunto separado de anéis de polir para cada pasta. Isto evita misturar diferentes pastas e comprometer o resultado.
Limpar os anéis de polir obstruídos premindo ligeiramente com uma escova de arames.
Retire os resíduos de polimento da superfície com um produto de limpeza de travões.
As recomendações de aplicação têm um carácter geral dependendo da qualidade inicial da superfície ou dos requisitos de qualidade da superfície final.
Velocidade de trabalho recomendada: aproximadamente 25 m/s. (corresponde às fases 4-6 para PM 200-E).
O procedimento correto e a velocidade devem ser determinados caso a caso.
Realize testes preliminares ou efetue os seus próprios testes!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!