Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha de afinação
Anilha de afinação (anilha de compensação), tolerância em conformidade com a norma DIN 522, aço simples, laminação a frio
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
As anilhas de afinação/compensação são utilizadas para equilibrar facilmente as tolerâncias existentes durante o posicionamento e fixação de um veio, um eixo ou outras peças da máquina. Também podem ser utilizadas como anilhas de ajuste para minimizar a folga devido ao movimento normal provocadas pelas tolerâncias de produção de anéis de retenção e rebites.
O número do artigo indica: 0420 10 203
- >Número de família
- >Diâmetro interno
- >Diâmetro exterior
- O último dígito é a espessura:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!