Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha de fixação
Elemento de ligação para cumprir com a diretiva relativa a máquinas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Material: Aço mecanicamente galvanizado
Fixador de parafuso integrado em conjunto com um parafuso de rosca total
- Esforço de processamento mínimo, não necessita de ferramenta especial
- Graças ao design fino da anilha, pode até ser adaptada a muitas estruturas, sem ter de fazer quaisquer alterações estruturais
O lado serrilhado da anilha deve apontar na direção da rosca da porca. As anilhas de aperto não devem ser reutilizadas depois de o parafuso ter sido removido.
O utilizador deve verificar todas as especificações quanto à aplicabilidade à aplicação atual.
Engenharia geral
Brinquedos
Veículos automóveis
Guindastes
Equipamento elétrico
Montagem:
- 1. Abrir o furo (diâmetro do furo = diâmetro nominal da anilha + máx. 1 mm) ou o furo oblongo
- 2. Introduzir o parafuso através do furo
- 3. Deslizar a anilha de aperto sobre a rosca
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!