Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Anilha de afinação
Anilha de afinação - 1
Anilha de afinação - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anilha de afinação

Anilha de afinação (anilha de compensação), tolerância em conformidade com a norma DIN 522, aço simples, laminação a frio

Ler descrição do artigo

Disponível em 83 versões diferentes
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
As anilhas de afinação/compensação são utilizadas para equilibrar facilmente as tolerâncias existentes durante o posicionamento e fixação de um veio, um eixo ou outras peças da máquina. Também podem ser utilizadas como anilhas de ajuste para minimizar a folga devido ao movimento normal provocadas pelas tolerâncias de produção de anéis de retenção e rebites.

Aviso

O número do artigo indica: 0420 10 203


  • >Número de família

  • >Diâmetro interno

  • >Diâmetro exterior

  • O último dígito é a espessura:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm