Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Anilha de afinação
Anilha de afinação - 1
Anilha de afinação - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anilha de afinação

Anilha de afinação (anilha de compensação), tolerância em conformidade com a norma DIN 522, aço sem tratamento, laminação a frio

Ler descrição do artigo

Disponível em 83 versões diferentes
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
As anilhas de afinação/compensação são utilizadas para equilibrar facilmente as tolerâncias existentes durante o posicionamento e fixação de um veio, um eixo ou outras peças da máquina. Também podem ser utilizados como anéis de ajuste para minimizar as folgas devido ao movimento normal causadas pelas tolerâncias de produção de anéis de retenção e rebites.

Aviso

O número de item indica: 0420 10 203


  • >Número de família

  • >Diâmetro interno

  • >Diâmetro externo

  • O último dígito é a espessura:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm