Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha de afinação
Anilha de afinação (anilha de compensação), tolerância em conformidade com a norma DIN 522, aço sem tratamento, laminação a frio
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
As anilhas de afinação/compensação são utilizadas para equilibrar facilmente as tolerâncias existentes durante o posicionamento e fixação de um veio, um eixo ou outras peças da máquina. Também podem ser utilizados como anéis de ajuste para minimizar as folgas devido ao movimento normal causadas pelas tolerâncias de produção de anéis de retenção e rebites.
O número de item indica: 0420 10 203
- >Número de família
- >Diâmetro interno
- >Diâmetro externo
- O último dígito é a espessura:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!