Anilha de afinação
Anilha de afinação - 1
Anilha de afinação - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anilha de afinação

Anilha de afinação (anilha de compensação), tolerância em conformidade com a norma DIN 522, aço sem tratamento, laminação a frio

  • Normas: WN 420
  • Material: ST
  • Superfície: Nu
  • Conformidade ROHS: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 59 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro interno Diâmetro exterior Espessura Normas Número PU
Preço/PU
042010 201
10 mm 20 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042010 203
10 mm 20 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042010 205
10 mm 20 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042012 241
12 mm 24 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042012 243
12 mm 24 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042012 245
12 mm 24 mm 0,5 mm WN 420
042014 241
14 mm 24 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042016 263
16 mm 25 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042016 261
16 mm 26 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042016 265
16 mm 26 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042018 301
18 mm 30 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042018 303
18 mm 30 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042018 305
18 mm 30 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042020 321
20 mm 32 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042020 323
20 mm 32 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042022 321
22 mm 32 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042022 323
22 mm 32 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042022 325
22 mm 32 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042024 361
24 mm 36 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042024 363
24 mm 36 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042024 365
24 mm 36 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042026 381
26 mm 38 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042026 383
26 mm 38 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042026 441
26 mm 44 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042026 385
26 mm 38 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042028 401
28 mm 40 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042028 403
28 mm 40 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042028 405
28 mm 40 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042030 425
30 mm 42 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042030 421
30 mm 42 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042032 443
32 mm 44 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042032 441
32 mm 44 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042034 461
34 mm 46 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042034 465
34 mm 46 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042036 485
36 mm 48 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042036 483
36 mm 48 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042040 525
40 mm 52 mm 0,5 mm WN 420
25 Un.
042040 521
40 mm 52 mm 1 mm WN 420
25 Un.
042050 685
50 mm 68 mm 0,5 mm WN 420
25 Un.
042050 681
50 mm 68 mm 1 mm WN 420
25 Un.
042055 751
55 mm 75 mm 1 mm WN 420
25 Un.
042055 753
55 mm 75 mm 0,3 mm WN 420
25 Un.
042055 755
55 mm 75 mm 0,5 mm WN 420
25 Un.
042060 801
60 mm 80 mm 1 mm WN 420
10 Un.
042060 803
60 mm 80 mm 0,3 mm WN 420
10 Un.
042060 805
60 mm 80 mm 0,5 mm WN 420
10 Un.
042065 903
65 mm 90 mm 0,3 mm WN 420
10 Un.
042065 905
65 mm 90 mm 0,5 mm WN 420
10 Un.
042070 951
70 mm 95 mm 1 mm WN 420
10 Un.
042070 953
70 mm 95 mm 0,3 mm WN 420
10 Un.
04208 141
8 mm 14 mm 1 mm WN 420
100 Un.
042036 481
36 mm 48 mm 1 mm WN 420
50 Un.
042050 683
50 mm 68 mm 0,3 mm WN 420
25 Un.
042065 901
65 mm 90 mm 1 mm WN 420
10 Un.
042040 523
40 mm 52 mm 0,3 mm WN 420
25 Un.
042020 325
20 mm 32 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042014 243
14 mm 24 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
042032 445
32 mm 44 mm 0,5 mm WN 420
50 Un.
042030 423
30 mm 42 mm 0,3 mm WN 420
50 Un.
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
As anilhas de afinação/compensação são utilizadas para equilibrar facilmente as tolerâncias existentes durante o posicionamento e fixação de um veio, um eixo ou outras peças da máquina. Também podem ser utilizados como anéis de ajuste para minimizar as folgas devido ao movimento normal causadas pelas tolerâncias de produção de anéis de retenção e rebites.

Aviso

O número de item indica: 0420 10 203


  • >Número de família

  • >Diâmetro interno

  • >Diâmetro externo

  • O último dígito é a espessura:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm