Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha de mola Forma larga
Aço Delta Protekt (DPE)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Geral:
Anilha de mola em conformidade com a norma DIN 25201 para impedir o desaperto de ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações, e de ligações roscadas sujeitas a oscilações.
Resistência à corrosão:
600 h corrosão no metal da base em conformidade com a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — em comparação: 96 h amarelo galvanizado (A2C).
Função:
Bloqueio muito seguro quando as superfícies em forma de cunha sobem entre as duas anilhas de mola. A ligação roscada é bloqueada por pré-tensão em vez de fricção.
Conjunto de anilha de mola:
As anilhas de mola são fornecidas pré-montadas. O sistema de anilha de mola consiste num anel de poliamida (PA) e nas anilhas de mola e cunha descritas acima.
Vantagens:
- Montagem e desmontagem simples
- Sistema testado para bloqueio de parafusos (elementos de bloqueio que impedem o desaparafusamento), com tensão alta e baixa
- Especialmente adequada para cargas dinâmicas – até mesmo quando utilizada com lubrificantes
- Reutilizável
- Não danifica as superfícies
- Também pode ser utilizada com ligações aparafusadas de alta resistência 8.8, 10.9 e 12.9
- Não há risco de montagem incorreta com diversas aplicações
Para ligações entre porca e parafuso, deve ser utilizado um par de anilhas de mola e cunha, tanto por baixo da cabeça do parafuso como por baixo da porca. Para conhecer os binários de aperto recomendados, consulte as informações técnicas no catálogo da norma DIN/ISO.
Fabrico de veículos, engenharia mecânica, fabricantes de ferramentas pneumáticas e elétricas, minas, construção de máquinas agrícolas, fabricantes de sistemas de mistura, sistemas de transporte e tapetes rolantes.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!