Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Anticongelante mineral diluído 30%, -18ºC

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anticongelante mineral diluído 30%, -18ºC

Anticongelante à base de monoetilenoglicol.

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Multimetal


Especialmente indicado para radiadores de alumínio.


Compatível com peças e superfícies de ferro, aço, alumínio, cobre, latão, borracha, etc.



Protege e mantém o circuito de refrigeração


Protege da corrosão todos os elementos do circuito de refrigeração.


Antiespumante.


Reduz o ponto de congelação e aumenta o ponto de ebulição.


Excelente capacidade de transmissão do excesso de calor do motor para a atmosfera.



Seguro


Sem nitritos ou aminas para evitar o aparecimento das nitrosaminas cancerígenas.

Aviso

Os valores do ponto de ebulição do circuito dependem da pressurização do mesmo. Com pressões maiores obtém-se pontos de ebulição mais elevados.


A Würth Portugal certifica que os pontos de congelação do anticongelante são medidos de acordo com a norma dos centros certificados de medição. No entanto, este valor poderá variar consoante o anticongelante e o aparelho de medição utilizado. A única medição fiável do ponto de congelação é em condições laboratoriais em câmara frigoríficas para o efeito.

Certificado pelo INTA


CL/RPT/7430/057/INTA/02