Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Anticongelante orgânico diluído 50%, -35ºC

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anticongelante orgânico diluído 50%, -35ºC

Anticongelante à base de propilenoglicol.

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Anticongelante de última geração


Mais seguro para o meio-ambiente.


Com fluoresceína para rápida visualização no caso de perdas.



Long Life


Duração de 100.000 kms ou 4 anos.



Multimetal


Especialmente indicado para radiadores de alumínio.


Compatível com peças e superfícies de ferro, aço, alumínio, cobre, latão, borracha, etc.



Protege e mantém o circuito de refrigeração


Protege da corrosão todos os elementos do circuito de refrigeração.


Antiespumante.


Reduz o ponto de congelação e aumenta o ponto de ebulição.


Excelente capacidade de transmissão do excesso de calor do motor para a atmosfera.



Seguro


Sem nitritos ou aminas para evitar o aparecimento das nitrosaminas cancerígenas.

Aviso

Os valores do ponto de ebulição do sistema depende da pressurização do mesmo. Com pressões maiores obtém-se pontos de ebulição mais elevados.


A Würth Portugal certifica que os pontos de congelação do anticongelante são medidos de acordo com a norma dos centros certificados de medição. No entanto, este valor poderá variar consoante o anticongelante e o aparelho de medição utilizado. A única medição fiável do ponto de congelação é em condições laboratoriais em câmara frigoríficas para o efeito.

Certificado pelo INTA


CL/RPT/7430/098/INTA/02


CL/ANA/7430/234/INTA/03


CL/ANA/7430/235/INTA/03



Cumpre com as normativas:


ASTM D 3306-00, ASTM D 4985-94, SAE J 1034/91, BS 6580, VW TL 774D (G12), VW TL 774F (G12 plus), FORD WSS-M97B44D, MB 325.0, FIAT 9.5 5523, FIAT NC 956-16, GM 6277M, PSA B71-5110, Renault 41-01-001 / Q Type D, Nissan, Honda HES D2009-75 e Chevrolet.