Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Refrigerante anticongelante 50% orgânico G12

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Refrigerante anticongelante 50% orgânico G12

Adequado para radiadores de alumínio com proteção duradoura anticavitação

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes
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
  • Contém fluoresceína, o que permite a identificação rápida de quaisquer fugas do líquido de refrigeração.

  • Sem nitritos e aminas, evitando assim a formação de nitrosaminas perigosas.

  • Sem silicatos.

  • Menos perigoso para as pessoas do que um anticongelante convencional e mais ecológico.

  • Não produz resíduos, pelo que mantém o circuito limpo.

  • Protege todas as peças do circuito de refrigeração.

  • Alta capacidade para transferir o excesso de calor para a atmosfera.

  • Ponto de ebulição mais elevado e ponto de congelação mais baixo.

  • Não cria espuma.

  • O recipiente de 1000 litros não pode ser devolvido.
Aviso

Declaramos que os pontos de congelação do anticongelante são medidos de acordo com a norma e em câmaras de medição certificadas. Tenha em atenção que a medição pode variar consoante o anticongelante e o aparelho de medição utilizado. A única forma fiável de medir a temperatura de congelação é em condições laboratoriais e numa câmara fria especialmente preparada para medir o anticongelante.