As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Antifugas AC Plus
Utilização preventiva para vedar microfugas em componentes de metal e borracha, bem como para localizar fugas em sistemas de ar condicionado de viaturas R134a
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fórmula especial
Veda microfugas em peças de metal e borracha.
Compatível
Pode ser misturado com óleos minerais, éster e PAG.
Efeito lubrificante
O conteúdo do óleo éster ajuda à lubrificação do compressor. Isto traduz-se numa vida útil mais longa e numa compressão do líquido refrigerante melhorada.
Deteção de fugas
Líquido UV para a deteção de fugas.
Não contém polímeros
Não causa danos nas peças do sistema de ar condicionado nem nas unidades de serviço do A/C.
Não conectar a lata ao lado de alta pressão do circuito do ar condicionado uma vez que pode provocar a explosão do recipiente e causar ferimentos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Na fase do vácuo, o produto é transferido para o circuito de ar condicionado através da ligação de baixa pressão.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!