Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de percussão tangencial a bateria ASS 12-A
Aparafusadora de percussão tangencial de 12 V muito leve com binário potente, apesar da sua estrutura incrivelmente compacta e leve. Perfeitamente adequada para parafusos para aglomerado pequenos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Praticamente não causa fadiga durante o trabalho
Graças à sua estrutura leve, extremamente curta e compacta
Iluminação perfeita da área de trabalho
Os três LED na cabeça da máquina apontam sempre para a área de trabalho.
Informações sobre o estado de carga da bateria
Graças ao indicador permanente da bateria no dispositivo, a bateria não fica sem carga inesperadamente.
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!