Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium COMPACT
Aparafusadora de impacto de elevada qualidade com carcaça robusta de plástico reforçado com fibra de vidro, com valores de desempenho acima da média e características do equipamento práticas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Excelente relação potência/peso
- Binário de desaperto máximo até 1100 Nm com um peso de apenas 1,1 kg
- Valores máximos de desempenho fiáveis e longa vida útil
- Mecanismo de impacto de elevada qualidade e cilindro com motor exclusivo de 7 palhetas
- O ajuste de potência de 4 níveis com inversão prática com uma só mão garante sempre um ótimo e fácil ajuste para a respetiva aplicação
- Excelente manuseamento e ótimo controlo
- Punho ergonómico com componentes Softgrip e gatilho preciso
- Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M14
- As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.
- Se a aparafusadora de percussão for utilizada regularmente, deve ser adicionado um pouco de óleo todos os dias através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens todos os meses através do copo de lubrificação.
- Bocal de ligação não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!