Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aparafusadora BS 13-SEC POWER

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora BS 13-SEC POWER

Aparafusadora compacta e potente para trabalhar com binários muito elevados, por exemplo, orifícios com diâmetros grandes, ligações de parafusos em série e trabalho de mistura.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Binário elevado e longa vida útil


Redução de engrenagem de 3 fases



Proteção do utilizador e do motor


Arranque suave



Eletrónica constante


Para uma tração elevada constante em toda a gama de velocidades e carga



Ajuste eletrónico do binário


A máquina desliga-se depois de o binário predefinido ser atingido.



Rotação para a direita/esquerda


O interruptor direto das escovas de carvão permite alcançar o mesmo binário em ambas as direções de funcionamento



Os cabos danificados podem ser substituídos facilmente


Sistema de mudança de cabo

Aviso

Dimensões máximas para parafusos ASSY em madeira macia


12 x 500 mm com rosca parcial, 10 x 400 mm com rosca completa

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.