Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora BS 13-SEC POWER
Aparafusadora compacta e potente para trabalhar com binários muito elevados, por exemplo, orifícios com diâmetros grandes, ligações de parafusos em série e trabalho de mistura.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Binário elevado e longa vida útil
Redução de engrenagem de 3 fases
Proteção do utilizador e do motor
Arranque suave
Eletrónica constante
Para uma tração elevada constante em toda a gama de velocidades e carga
Ajuste eletrónico do binário
A máquina desliga-se depois de o binário predefinido ser atingido.
Rotação para a direita/esquerda
O interruptor direto das escovas de carvão permite alcançar o mesmo binário em ambas as direções de funcionamento
Os cabos danificados podem ser substituídos facilmente
Sistema de mudança de cabo
Dimensões máximas para parafusos ASSY em madeira macia
12 x 500 mm com rosca parcial, 10 x 400 mm com rosca completa
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Perfuração, aparafusamento e mistura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!