As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora a bateria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Aparafusadora a bateria leve e compacta com função automática, desenvolvida pela Würth de acordo com os requisitos dos profissionais.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Função automática
Se o interruptor estiver bloqueado em "AUTOMODE", o motor só será acionado pela pressão de contacto do parafuso. Isto resulta num trabalho sem fadiga, com economia de energia e baixo ruído.
Substituição rápida de bits
Troca de bits rápida e prática, por exemplo, ao trabalhar em conjunto com o carregador opcional.
Batente de profundidade
Ajuste fácil da profundidade do parafuso para um trabalho limpo.
Monitorização contínua do motor
A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.
Longa durabilidade do motor
Motor EC sem escovas eficiente e de baixa manutenção com reservas de potência. Também mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga.
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED na base da bateria.
Trabalho prático e sem esforço
Design muito compacto, ergonómico e leve.
✔ Sistema de baterias WÜRTH M-CUBE
✘ Sistema de baterias CV
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!